Pack poupança de 5× alicate universal de vanádio, sem revestimento, com mangas de punho bicomponente

N.º do artigo: GG6010 160
Novo produto
Definir preço 5 Peça (10,51 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
178 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Valores de corte para fio duro até ⌀ 2 mm
Valores de corte para corda de piano até ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5746
Propriedades do mordente dentado interno
Punho Manga multicomponente
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC), corpo do alicate forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície sem revestimento
não produz faíscas não
Tipo de produto Alicate multifuncional
USP1 5× alicate universal de vanádio, brilhante, com mangas de punho bicomponente

Identificação e classificação

Número do artigo GG6010 160
EAN/GTIN 4069515045186
Número do fabricante GG6010 160
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Mordentes serrilhados. Corte adicionalmente endurecido indutivamente (aproximadamente 64 HRC), também adequado para fio de piano.
Alicates nus, pegas com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5746

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado, forjado por estampagem.

Material fornecido:

5× alicate universal n.º 702995 tam. 160.