{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Força de retenção nominal | 90 N | |
| ⌀ | 20 mm | |
| Altura | 6 mm | |
| Altura com rosca | 13 mm | |
| Material do núcleo magnético | SmCo5 | |
| Material da superfície | galvanizado | |
| Rosca | M4 | |
| Casquilho roscado | sim | |
| resistência máxima à temperatura | 200 °C | |
| Peso | 16,5 g | |
| Tipo de produto | Íman plano |
| Número do artigo | GG5922 20 |