Fita calibrada, aço, T2, em pack poupança 10 unidades, Número de lâminas: 13

N.º do artigo: GG4701 13
Novo produto
Definir preço 10 Peça (2,74 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 72,00 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 49,00 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
130 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de lâminas Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Tolerância T2
Espessuras da lâmina 0,05−0,25 (aumento de 0,05) 0,3−1,0 (aumento de 0,1) mm
Número de lâminas 13
Comprimento da folha 100 mm
Material Aço
Tipo de produto Fita calibrada
USP1 Fita calibrada, aço, T2, 10 unidades

Identificação e classificação

Número do artigo GG4701 13
EAN/GTIN 4069515044721
Número do fabricante GG4701 13
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lamelas em aço batidas a frio com rotulagem clara. Lâminas em aço com largura uniforme, dobráveis graças a junta de rebite. Lâminas em aço com uma das extremidades afunilada. Em estojo niquelado, de aperto.
Fita calibrada de aço, tolerância T2.
Fita calibrada.

Material fornecido:

10× fita calibrada n.º 478200 tam. 13.