{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | EG II | |
| Material | Aço inoxidável, INOX | |
| Comprimento | 150 mm | |
| Largura da secção transversal | 13 mm | |
| Espessura da secção transversal | 0,5 mm | |
| Tipo de produto | Régua | |
| USP1 | Régua de aço flexível, estreita, inoxidável, com acabamento mate, 20 unidades |
| Número do artigo | GG4602 150 | |
| EAN/GTIN | 4069515042628 | |
| Número do fabricante | GG4602 150 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |