Paquímetro digital ABS, Faixa de medição: 150

N.º do artigo: GG4107 150
Novo produto
Definir preço 5 Peça (56,90 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 58,79 € /pçs.
  • 105,59 € /pçs.
sob pedido
Em stock
3 166 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • medidor de profundidade: angular 3,7×1,3
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 1 mm
Leitura 5 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE ±0,03 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade angular 3,7×1,3
Comprimento do bico 40 mm
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Desativação automática sim
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
Material da caixa Metal
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro universal
USP1 5 paquímetros, digitais, ABS

Identificação e classificação

Número do artigo GG4107 150
EAN/GTIN 4069515051361
Número do fabricante GG4107 150
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Grande ecrã digital de alto contraste. As superfícies de medição são finamente esmeriladas.
Paquímetro digital com escala absoluta, sem necessidade de repor a zeros. O sistema eletrónico desliga-se automaticamente após aprox. 5 minutos e liga-se com um simples movimento de pressão.
  • Muito alta precisão devido à escala de vidro.
  • Os componentes eletrónicos estão desacoplados da caixa e instalados diretamente na peça deslizante. A força de medição é transferida diretamente para os lados de medição. Como resultado, o paquímetro é menos suscetível a erros e tem uma vida útil mais longa.
  • Com caixa metálica robusta.

Material fornecido:

5× paquímetro digital n.º 412821 150.
Cada inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Nota:

A versão para utilização com a mão esquerda está disponível com o n.º 412812 tam. 150.