Pack poupança de broca espiral com ponta escalonada HSS N, 1 unidades

N.º do artigo: GG4005 6
Definir preço 10 Peça (3,48 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste com três faces tensoras
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 48 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 57 mm
Comprimento total L 93 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido sem
Índice 10
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo GG4005 6
EAN/GTIN 4067263133568
Número do fabricante GG4005 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
70
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Como o n.º 114004.
Os chanfros são nitrurados. Particularmente estável e robusto devido ao diâmetro do núcleo reforçado. Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade. Ponta de centragem precisa. haste adicionalmente com 3 superfícies de aperto para utilização no mandril com 3 mordentes.
  • Ideal para a produção de furos precisos em chapas, tubos e perfis.
  • Perfuração segura sem centragem ou punção central – mesmo em superfícies curvas – graças à inovadora retificação da ponta.
  • A perfuração inclinada após o primeiro passo da ponta da broca ter penetrado no material é possível sem qualquer problema.
  • Perfuração com muito menos esforço do que com as brocas HSS DIN338 convencionais – até um diâmetro de 13 mm diretamente no berbequim aparafusador sem fio.
  • Bloqueio de formato estável e seguro no mandril de 3 mordentes.
  • Utilização universal numa vasta gama de materiais, incluindo plástico, madeira e acrílico, sem rasgar ou lascar.
  • Sem trepidação ou engate da broca – mesmo com material de paredes finas.
  • Saída do furo sem rebarbas.
  • Ideal para extração de parafusos e rebites.

Com geometria especial da aresta de corte também para utilização em aços inoxidáveis.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.