Pastilha de corte reversível DCMT para processamento médio 50 unidades, HBT020, Tamanho: 070204

N.º do artigo: GG3939 070204
Novo produto
Definir preço 50 Peça (3,18 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HBT020
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas PM
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,12 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 mm/min - 280 mm/min
Índice 260500 HBT020
Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 070204
‌Raio do canto 0,4 mm
Material de corte HM
Aplicação principal P
Profundidade de corte ap mín. 0,25 mm
Profundidade de corte ap máx. 1,75 mm
Número de trocas/cortes 2
Revestimento TiCN
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG3939 070204
EAN/GTIN 4067263095507
Número do fabricante GG3939 070204
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados