Pastilha de corte reversível CCGT para processamento médio 30 unidades, HU7310, Tamanho: 09T302

N.º do artigo: GG3804 09T302
Novo produto
Definir preço 30 Peça (7,30 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Definir preço 30 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HU7310
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas AM
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 350 mm/min - 600 mm/min
Índice 260148 HU7310
Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 09T302
‌Raio do canto 0,2 mm
Material de corte HM
Aplicação principal N
Profundidade de corte ap mín. 0,15 mm
Profundidade de corte ap máx. 3,25 mm
Número de trocas/cortes 2
Revestimento sem revestimento
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tolerância G
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG3804 09T302
EAN/GTIN 4067263097372
Número do fabricante GG3804 09T302
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados