Pastilha de corte reversível SCMT para acabamento 30 unidades, HB7140-2, Tamanho: 09T304

N.º do artigo: GG3530 09T304
Novo produto
Definir preço 30 Peça (5,97 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7140-2
Condição de corte fortemente interrompido
Quebra-aparas VS
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 mm/min - 230 mm/min
Índice 260742 HB7140-2
Código ISO da pastilha de corte reversível SCMT 09T304
‌Raio do canto 0,4 mm
Material de corte HM
Aplicação principal M
Profundidade de corte ap mín. 0,25 mm
Profundidade de corte ap máx. 3,25 mm
Número de trocas/cortes 4
Revestimento revestido
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG3530 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Número do fabricante GG3530 09T304
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados