{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código do artigo: 
                        EAN/GTIN: 
                        Número do fabricante: 
                        N.º de cat.: 
                    | Tipo | HB7140-2 | |
| Condição de corte | fortemente interrompido | |
| Quebra-aparas | VS | |
| N.º peças | 50 | |
| Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 mm/min - 230 mm/min | |
| Índice | 260050 HB7140-2 | |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 060202 | |
| Raio do canto | 0,2 mm | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | M | |
| Profundidade de corte ap mín. | 0,15 mm | |
| Profundidade de corte ap máx. | 2 mm | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Revestimento | revestido | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
| Tolerância | M | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | 
| Número do artigo | GG3505 060202 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Número do fabricante | GG3505 060202 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |