{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | 55-03 | |
| Base química | anaerobic methacrylate | |
| Viscosidade dinâmica | 900 mPas - 1.500 mPas | |
| Densidade | 1,1 g/cm³ | |
| Forma | líquido | |
| ponto de inflamação | 100 °C | |
| Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 200 °C | |
| Fixação natural após | 10 min - 20 min | |
| Resistência funcional após | 1 h - 3 h | |
| Propriedades | com propriedades tixotrópicas; vedante; resistente a vibrações; impede a gripagem; sem identificação | |
| indicado para material | Metal | |
| indicado para área de utilização | Cola para parafusos; superfícies oleosas | |
| para tamanho de rosca M até | M36 | |
| medida máxima da folga | 0,25 mm | |
| Classe de resistência | de resistência média | |
| binário de arranque mínimo | 18 Nm - 23 Nm | |
| Desmontagem | com ferramenta normal | |
| Cor | azul | |
| Quantidade de enchimento | 50 ml | |
| Temperatura de armazenamento | 20 °C | |
| Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
| Tipo de produto | Cola para parafusos |
| Número do artigo | GG3313 55-03 |