Pastilha de corte reversível WNMG para desbaste 50 unidades, HB7140-2, Tamanho: 080412

N.º do artigo: GG2997 080412
Novo produto
Definir preço 50 Peça (4,98 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7140-2
Condição de corte fortemente interrompido
Quebra-aparas VG
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 1,5 mm - 6 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 mm/min - 170 mm/min
Índice 252210 HB7140-2
Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080412
‌Raio do canto 1,2 mm
Material de corte HM
Aplicação principal M
Profundidade de corte ap mín. 0,8 mm
Profundidade de corte ap máx. 2,75 mm
Número de trocas/cortes 6
Revestimento revestido
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG2997 080412
EAN/GTIN 4067263092278
Número do fabricante GG2997 080412
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados