{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | HB7130-2 | |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
| Quebra-aparas | VG | |
| N.º peças | 30 | |
| Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Avanço f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 mm/min - 220 mm/min | |
| Índice | 250862 HB7130-2 | |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | |
| Raio do canto | 0,8 mm | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | M | |
| Profundidade de corte ap mín. | 0,55 mm | |
| Profundidade de corte ap máx. | 3,75 mm | |
| Número de trocas/cortes | 4 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | GG2931 150608 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Número do fabricante | GG2931 150608 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |