Pastilha de corte reversível CNMG para processamento médio 30 unidades, HB7120-1, Tamanho: 09T308

N.º do artigo: GG2906 09T308
Novo produto
Definir preço 30 Peça (4,63 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7120-1
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VM
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 mm/min - 260 mm/min
Índice 250152 HB7120-1
Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 09T308
‌Raio do canto 0,8 mm
Material de corte HM
Aplicação principal M
Profundidade de corte ap mín. 0,55 mm
Profundidade de corte ap máx. 3:25 mm
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tolerância M
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG2906 09T308
EAN/GTIN 4067263092278
Número do fabricante GG2906 09T308
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados