Pastilha de corte reversível CCMT para processamento médio 30 unidades, HB7020-2, Tamanho: 09T304

N.º do artigo: GG2808 09T304
Novo produto
Definir preço 30 Peça (5,17 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
158 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Definir preço 30 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7020-2
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas SM
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,08 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 110 mm/min - 350 mm/min
Índice 260150 HB7020-2
Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 09T304
‌Raio do canto 0,4 mm
Material de corte HM
Aplicação principal P
Profundidade de corte ap mín. 0,25 mm
Profundidade de corte ap máx. 3,25 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG2808 09T304
EAN/GTIN 4067263095194
Número do fabricante GG2808 09T304
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados