Pastilha de corte reversível TCMT para processamento médio 30 unidades, HBT130, Tamanho: 16T308

N.º do artigo: GG2684 16T308
Novo produto
Definir preço 30 Peça (4,50 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HBT130
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MM
N.º peças 30
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 mm/min - 200 mm/min
Índice 261019 HBT130
Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 16T308
‌Raio do canto 0,8 mm
Material de corte HM
Aplicação principal M
Profundidade de corte ap mín. 0,55 mm
Profundidade de corte ap máx. 4 mm
Número de trocas/cortes 3
Revestimento TiCN
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG2684 16T308
EAN/GTIN 4067263096979
Número do fabricante GG2684 16T308
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a