Pastilha de corte reversível CNMG para desbaste 50 unidades, HB7010-2, Tamanho: 160616

N.º do artigo: GG2416 160616
Novo produto
Definir preço 50 Peça (8,58 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7010-2
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SG
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 1,5 mm - 6 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 mm/min - 415 mm/min
Índice 250338 HB7010-2
Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 160616
‌Raio do canto 1,6 mm
Material de corte HM
Aplicação principal P
Profundidade de corte ap mín. 1,05 mm
Profundidade de corte ap máx. 5,5 mm
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG2416 160616
EAN/GTIN 4067263092278
Número do fabricante GG2416 160616
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados