Fresa com haste cilíndrica de MDI HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6

N.º do artigo: GG2010 6
Novo produto
Definir preço 10 Peça (9,95 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
773 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 42 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 14 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,03 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,045 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Índice 10
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo GG2010 6
EAN/GTIN 4067263119340
Número do fabricante GG2010 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
230
Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Fresa com encabadouro de MDI para a maquinagem de aços e aços resistentes à corrosão.
Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Como n.º 202770.