Pack poupança de broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, 5 unidades

N.º do artigo: GG1668 10,5
Definir preço 5 Peça (31,40 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 10,5 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 39,3 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 55 mm
Comprimento total L 102 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,22 mm/U
Índice 5
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo GG1668 10,5
EAN/GTIN 4045197986498
Número do fabricante GG1668 10,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
115
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho.
Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.
Com polimento de superfície cónica.
Como n.º 122501.
Forma HB disponível ao mesmo preço com n.º GG1669.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Pro Steel" Ver todos