Pack poupança de fresa de desbaste HPC de MDI, 5 unidades

N.º do artigo: GG1491 4
Definir preço 5 Peça (31,90 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d11 DC Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: d11
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal d11
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,023 mm
Anel colorido sem
Índice 5
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo GG1491 4
EAN/GTIN 4045197735881
Número do fabricante GG1491 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
270
Alumínio > 10% Si
N
190
Aço < 500 N/mm²
P
115
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
65
Aço < 1400 N/mm²
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com perfil de cordão para desbaste.
Desempenho de corte muito elevado.
Pode ser usada como fresa de desbaste universal.
Sem passo de torção dinâmico.
Grande fresa MID tamanho 16M: dimensões de acordo com a norma de fábrica.
Como n.º 205492.