Pack poupança de lanterna de bolso LED com bateria

N.º do artigo: GG1362 130
Novo produto
Definir preço 4 Peça (33,00 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
894 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 4 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • Função de lanterna de bolso: Foco

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Função de lanterna de bolso Foco
Fluxo luminoso 300 lm
Fluxo luminoso nível 2 100 lm
Reforço do fluxo luminoso 450 lm
Período de iluminação 1 h
Período de iluminação 2 2,5 h
Reforço do período de iluminação 30 s
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Lâmpada LED
Valor CRI >80
Número de baterias incluídas 4
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 0,9 Ah
Tensão da bateria 3,7 V
Bateria intercambiável sim
Comprimento total 118 mm - 130 mm
⌀ da cabeça 26 mm
Peso 70 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo GG1362 130
EAN/GTIN 4067263138020
Número do fabricante GG1362 130
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lanterna de bolso LED recarregável robusta em alumínio anodizado. A ativação de 2 níveis com função boost adicional oferece uma excelente potência luminosa para todas as aplicações. O foco monomanual permite uma regulação rápida e fácil do cone luminoso.
  • Monitorização de carga e descarga através de LEDs coloridos no interruptor.
  • Tempo de funcionamento longo com potência luminosa constante.
  • Tomada de carregamento USB C.
  • Proteção que impede que role.
  • Com cabeça da lanterna focável.

Característica:

Conteúdo 4 unidades

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB C e bateria.
Com alça de mão.

Nota:

As baterias sobresselentes adequadas podem ser encontradas com o n.º 081365