Pack poupança de broca MDI GARANT Uni Hero haste cilíndrica DIN 6535 HB, 5 unidades

N.º do artigo: GG1257 3
Novo produto
Definir preço 5 Peça (39,60 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
94 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Ângulo da ponta: 140
  • Haste: DIN 6535 HB com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 3 mm
Revestimento TiAlSiN
Seminorma sim
Material de corte VHM
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Ângulo da ponta 140 grau
Haste DIN 6535 HB com h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior sim, com 25 bar
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 23,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Estratégia de maquinagem HPC
Anel colorido laranja
Índice 5″ un.
Tipo de produto Broca espiral
USP1 Broca MDI GARANT Uni Hero haste cilíndrica DIN 6535 HB
USP2 5 unidades

Identificação e classificação

Número do artigo GG1257 3
EAN/GTIN 4067263106562
Número do fabricante GG1257 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
190
Alumínio (apara curta)
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
140
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Máxima universalidade e economia numa única ferramenta. Design robusto da ferramenta e design da aresta de corte com curvatura concava e convexa para uma ótima estabilidade da ferramenta e comportamento de quebra das aparas numa ampla gama de materiais. Geometria especial do espaço entre dentes e espaços entre dentes polidos para uma evacuação ótima das aparas e máxima segurança de processo. Revestimento TiAlSiN ultramacio e de alto desempenho para uma redução eficaz do desgaste e formação de arestas de acumulação.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC= L2+1,5 × DC.