Pack poupança de broca de furação térmica plana (sem colar) Uni, 5 unidades

N.º do artigo: GG0753 M3
Novo produto
Definir preço 5 Peça (43,20 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

‌⌀ do furo roscado 2,7 mm
⌀ da haste 6 mm
Espessura do material 0,7 mm - 2,5 mm
potência de acionamento recomendada 0,7 kW
n.º de rotações recomendado 3.000 r.p.m.
Índice 5″ un.
Tipo de produto Brocas de furação térmica

Identificação e classificação

Número do artigo GG0753 M3
EAN/GTIN 4069515042802
Número do fabricante GG0753 M3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.
Broca de furação térmica plana (sem colar), como n.º 080753.
Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Vantagem:

Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão.

Indicado para:

Pinça de aperto ER HOLEX n.º 308964, chave de aperto ER n.º 309680, macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180 e suporte HOLEX M-Drill n.º 080750.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados