Pack poupança

N.º do artigo: GG0057 5
Novo produto
Definir preço 8 Peça (36,63 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
169 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil da mangueira Definir preço 8 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

pressão de serviço máxima 10 bar
⌀ exterior da mangueira 8 mm
⌀ interior da mangueira 6 mm
Comprimento útil da mangueira 5 m
Ligação por acoplamento rápido 1/4 polegada
Faixa de temperatura -60 °C - 60 °C
Tipo de produto Mangueira
USP1 Mangueira espiralada de nylon 1/4 de polegada com acoplamento

Identificação e classificação

Número do artigo GG0057 5
EAN/GTIN 4069515001212
Número do fabricante GG0057 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Mangueira flexível de nylon. Resistência à temperatura de -60/+60 °C.

Material fornecido:

Inclui respetivamente 1 unidade de acoplamento rápido de latão e niple.
8× mangueira espiralada em nylon 1/4 de polegada com acoplamento n.º 080057 tam. 5.