simturn GX soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, profundidad máxima de ranurado, 20 x 20 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

N.º do artigo: G26.2020.03 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo G26.2020.03 L
EAN/GTIN 4069769184112
Número do fabricante AAFZ
Número L L23830 991
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn GX
Acero, mecanizado exterior, profundidad máxima de ranurado
20 x 20 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATJ7
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 44,0 mm
  • Destornillador = SW6
  • h = 20,0 mm
  • tmáx = 26,0 mm
  • h2 = 7,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerancia js14)
  • f1 = 18,5 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 20,0 mm