simturn GX soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, profundidad de penetración media, 25 x 25 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

N.º do artigo: G18.2525.06 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo G18.2525.06 R
EAN/GTIN 4069769183160
Número do fabricante ABN5
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn GX
Acero, mecanizado exterior, profundidad de ranurado media
25 x 25 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 20,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • f1 = 22,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerancia js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Tornillo = ATJ7
  • h = 25,0 mm
  • Destornillador = SW6