simturn GX soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, profundidad de penetración media, 15,875 x 15,875 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

N.º do artigo: G18.0.625.02 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo G18.0.625.02 R
EAN/GTIN 4069769182392
Número do fabricante AAS0
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn GX
Acero, mecanizado exterior, profundidad de ranurado media
15,875 x 15,875 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Parámetros técnicos:

  • f1 = 14,88 mm
  • b = 15,875 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • h1 = 15,88 mm (tolerancia js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • tmáx = 20,0 mm
  • Tornillo = ATJ7
  • Destornillador = SW6
  • h = 15,875 mm
  • h2 = 9,0 mm