simturn GX soporte de sujeción, acero, mango redondo, mecanizado interior, D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=30 mm, L1=200 mm

N.º do artigo: G13.0050.04 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo G13.0050.04 L
EAN/GTIN 4069769181838
Número do fabricante AC9W
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn GX
Acero, mango redondo, mecanizado interior
D=50 mm, Dmin=60 mm, L2=30 mm, L1=200 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATJ8
  • Destornillador = SW6
  • tmáx = 15,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • h1 = 23,5 mm (tolerancia js14)
  • f = 40,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 60,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Ød = 50,0 mm (tolerancia g6)
  • h = 47,0 mm