simturn GX soporte de sujeción, acero, mango redondo, mecanizado interior, D=32 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

N.º do artigo: G13.0032.06 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo G13.0032.06 L
EAN/GTIN 4069769181630
Número do fabricante AE8Q
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn GX
Acero, mango redondo, mecanizado interior
D=32 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Parámetros técnicos:

  • h1 = 15,0 mm (tolerancia js14)
  • w≥ = 5,2 mm
  • Tornillo = ATJ8
  • tmáx = 11,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • Destornillador = SW6
  • L1 = 150,0 mm
  • f = 28,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (tolerancia g6)
  • ØDmin (agujero mín.) = 38,0 mm
  • h = 30,0 mm