Vadeador S5, longitud hasta el pecho Black 48 R

N.º do artigo: FW74BKR48
Preço por 1 par
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
  • Classe de proteção: S5
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
Classe de proteção S5
Designação do fabricante FW74
Tamanho de calçado UE 48
Cor negro

Identificação e classificação

Número do artigo FW74BKR48
EAN/GTIN 5036108310128
Número do fabricante FW74BKR48
Número L L01840 938
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Robusto vadeador de seguridad de PVC/Nitrilo con plantilla y puntera de acero. Suela con código de color rojo para una fácil identificación de las características protectoras.

Característica:

  • Cintura y tiras ajustables
  • Ojetes de acero inoxidable
  • Espuela para quitárselas
  • Suela con código de color rojo para una fácil identificación de las características protectoras
  • 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
  • Plantilla de acero resistente a perforación
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Puntera protectora de acero
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S5

Material:

Superior: PVC/Nitrilo
Suela: PVC/Nitrilo