Zapatillas deportivas de tejido compuesto S1PS ESD SR FO Negro 48

N.º do artigo: FT46BKR48
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
Número do artigo FT46BKR48
EAN/GTIN 5036108450077
Número do fabricante FT46BKR48
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Esta zapatilla deportiva tiene un diseño y un estilo únicos y combina una comodidad y flexibilidad extremas durante toda la jornada laboral.
  • 100 % no metálico, con puntera de fibra de vidrio y entresuela de material compuesto resistente a perforaciones, con la ventaja adicional de la protección ESD.

Característica:

  • Malla inyectada directamente con material KPU que ofrece resistencia y transpirabilidad.
  • 100 % libre de metales
  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Cuello acolchado para mayor comodidad.
  • Plantilla cómoda con excelente acolchado que reduce la fatiga de los pies.
  • Puntera de plástico
  • Asiento con absorción de energía
  • Calzado antiestático
  • No magnético: sin níquel ni hierro.
  • Suela de goma resistente al deslizamiento, al combustible y al aceite.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Suela resistente al combustible y al aceite

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a