Kit de instrumento digitale de medición de fuerza SAUTER FS 2-2KOY1

N.º do artigo: FS 2-2KOY1
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
Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Identificação e classificação

Número do artigo FS 2-2KOY1
EAN/GTIN 4045761358232
Número do fabricante FS 2-2KOY1
Número L L40250 103027
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

Conjunto preconfigurado compuesto por el dinamómetro premium FS 2 y la célula de medida CO 200-Y1
Instrumento dinamométrico Premium FS 2; Posibilidad de medir fuerzas en diferentes direcciones de tracción o compresión con un solo instrumento de medición; Pantalla táctil de 3,5″; Versión estándar con 2 canales de medición para sensores de fuerza externos (ampliable posteriormente de 2 a 4); Los datos específicos de un sensor externo se almacenan directamente en el conector; Unidades SI ajustables en: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Función de seguimiento para el continuo visualización de las mediciones; Medición de valores pico; Función de tolerancia; Memoria interna del aparato (16 GB); Interfaz USB para la transferencia de datos y la alimentación de corriente de serie; Posibilidad de ajuste de dos puntos con pesos o ajuste numérico; Se suministra en un maletín de sistema robusto y de alta calidad (systainer® T-LOC) que incluye una fuente de alimentación de enchufe y cable USB de tipo C; Célula de medición en miniatura de botón de acero inoxidable CO 200-Y1; Clase de precisión según OIML G5; Alta precisión (error combinado 0,5% F.S.); Protección contra el polvo y el agua IP65; Área de aplicación: Medición de la fuerza de compresión;