Chaqueta Bizflame Work+ FR azul marino M

N.º do artigo: FR609NARM
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
Número do artigo FR609NARM
EAN/GTIN 5036108434121
Número do fabricante FR609NARM
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Esta chaqueta ignífuga y resistente a los productos químicos está certificada según la norma EN13034 y ofrece una excelente protección contra los productos químicos y las llamas.
  • Está fabricada con tejido de algodón tratado de alta calidad para garantizar la máxima durabilidad.
  • Entre sus características se incluyen un botón a presión seguro y una cremallera frontal sin metal.
  • Se puede combinar con los pantalones ignífugos y resistentes a los productos químicos FR417.

Característica:

  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA
  • Protección contra el calor radiante y por contacto
  • Certificado para la protección contra salpicaduras de metal fundido.
  • Bolsillo en el pecho con botón a presión
  • CÓMODO ACCESO LATERAL
  • Cierre por adherencia en los puños para un ajuste seguro
  • colores contrastantes
  • Costuras triples para una vida útil extra larga
  • Cremallera de latón resistente y duradera
  • Bolsillos acolchados para las rodillas con ajuste de altura para dos posiciones diferentes.
  • Correa para radio para enganchar fácilmente el micrófono
  • Banda reflectante cosida y apta para lavado industrial, con propiedades ignífugas.
  • Tejido con clasificación UPF 40+ que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Cremallera bidireccional para un manejo rápido y sencillo.
  • 9 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Bolsillo para teléfono móvil
  • Apto para su uso en entornos ATEX.
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA