Modaflame Work Hi-Vis Mono multi-norma FR amarillo M

N.º do artigo: FR528YERM
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
Número do artigo FR528YERM
EAN/GTIN 5036108500161
Número do fabricante FR528YERM
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Este mono ultramoderno ofrece una protección óptima en diversas áreas de peligro.
  • La seguridad absoluta y la versatilidad son las ventajas más importantes.
  • Cuenta con un cuello alto para proteger el cuello, es resistente a los productos químicos y tiene una etiqueta con todas las normas en el exterior para facilitar la orientación.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia al fuego no disminuirán con el lavado.
  • Protección contra el calor radiante, convectivo y por contacto.
  • Regla de bolsillo
  • Un bolsillo trasero con solapa.
  • Puños con cierre de autoadherente para un ajuste seguro.
  • Respaldo activo para mayor libertad de movimiento
  • 8 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bolsillos para rodilleras de dos niveles que permiten dos opciones de posicionamiento.
  • Cremallera frontal de latón oculta de doble sentido
  • Coser cinta industrial resistente al fuego
  • Bucles de radio para recortar fácilmente una radio
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Apto para su uso en entornos ATEX.
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Nuevo estilo