PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR Mono de invierno naranja/negro S

N.º do artigo: FR516OBRS
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
Número do artigo FR516OBRS
EAN/GTIN 5036108487738
Número do fabricante FR516OBRS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • El mono de invierno PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR ofrece excelentes propiedades ignífugas, protección contra la lluvia y los productos químicos, así como una alta clasificación ARC.
  • Esto lo convierte en la opción ideal cuando se requiere una protección versátil.
  • Este moderno mono bicolor de alta visibilidad destaca por su diseño innovador y es elegante y práctico a la vez.
  • Cuenta con una capucha desmontable, compatible con casco y ajustable con visera moldeada, puños ajustables, bolsillos para rodilleras con relleno en la parte inferior y aberturas laterales en las piernas con cremallera.

Característica:

  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Protección contra el calor radiante y por contacto
  • Clase 2 Protección contra salpicaduras de soldadura
  • 2 bolsillos traseros superpuestos
  • Longitud de pierna extensible (31” a 33”)
  • Bolsa para metro plegable
  • Pliegue elástico en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Cierre por adherencia en los puños para un ajuste seguro
  • Tejido con clasificación UPF 40+ que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Certificado para la protección contra salpicaduras de metal fundido.
  • Banda reflectante cosida y apta para lavado industrial, con propiedades ignífugas.
  • Correa para radio para enganchar fácilmente el micrófono
  • 10 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • Ajuste para mujer
  • Bolsillos acolchados para las rodillas con ajuste de altura para dos posiciones diferentes.
  • Aberturas de acceso laterales
  • Cremallera oculta de latón de 2 vías
  • Apto para su uso en entornos ATEX.
  • CE-CAT III
  • Certificado CE