PW3 Modaflame Work HVO Clase 1 FR Pantalones con funda Naranja/Negro 33

N.º do artigo: FR452OBR33
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
Número do artigo FR452OBR33
EAN/GTIN 5036108500055
Número do fabricante FR452OBR33
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Pantalones elásticos innovadores e ignífugos, confeccionados con un tejido elástico bidireccional de alto rendimiento para una máxima libertad de movimiento en el trabajo.
  • Entre sus ingeniosas características se incluyen bolsillos multifuncionales y extraíbles con cremallera, bolsillos para rodilleras en la parte superior y un bolsillo de fácil acceso en el muslo para guardar de forma segura el teléfono, las llaves y las herramientas.
  • Tejido de refuerzo ignífugo en las zonas más expuestas al desgaste para una máxima durabilidad.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia al fuego no disminuirán con el lavado.
  • Paneles reforzados en las zonas de mayor desgaste para una máxima durabilidad.
  • Bolsillos cargo de fácil acceso
  • Dos bolsillos traseros con parche
  • Regla de bolsillo
  • Bordes reflectantes para una mayor visibilidad
  • Longitud de la pata extensible (de 31″ a 33″)
  • Costuras con triple pespunte para mayor durabilidad.
  • Bolsillos con funda desmontables para mayor versatilidad
  • Bolsillos para rodilleras con apertura superior para un acceso rápido y fácil.
  • 10 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Cinta reflectante segmentada aplicada con calor para mayor visibilidad.
  • Los innovadores paneles elásticos en las zonas clave de movimiento proporcionan una comodidad y flexibilidad excelentes.
  • Cintura elástica lateral para una comodidad máxima.
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • No magnético: sin níquel ni metales ferrosos.
  • Apto para su uso en entornos ATEX.
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Nuevo estilo