Pantalones Bizflame Work+ FR azul real 46

N.º do artigo: FR417RBR46
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
Número do artigo FR417RBR46
EAN/GTIN 5036108486632
Número do fabricante FR417RBR46
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Estos pantalones ignífugos y resistentes a los productos químicos están totalmente certificados según la norma EN13034 y ofrecen una excelente protección contra los productos químicos y el fuego.
  • Está fabricada con tejido de algodón tratado de alta calidad para garantizar la máxima durabilidad.
  • Entre sus características se incluyen un cierre de botón a presión seguro y una cremallera sin metal en la parte delantera.
  • Combínalo con nuestro FR609 para conseguir un look perfecto.

Característica:

  • Impermeable con costuras selladas para evitar la entrada de agua.
  • Resistente y elástico, con acabado repelente a la suciedad.
  • Botones ocultos y cremallera
  • Puños ajustables para un ajuste seguro
  • Cinta adhesiva resistente al calor y difícilmente inflamable
  • Capucha para protegerse del mal tiempo
  • Cremallera de plástico de doble sentido en la parte delantera para un acceso rápido y sencillo.
  • 2 amplios bolsillos
  • Cremallera europea con cierre en el lado izquierdo de la prenda.
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA