Descrição:
Esta camiseta con botones proporciona una protección básica contra el calor y la llama, arco eléctrico y es antiestática, manteniendo a los trabajadores seguros y confortables en su trabajo. Una suave plaqueta de tres botones añade un sutil contraste a una prenda que es fácil de usar como capa interior y que también cuenta con una buena apariencia en sí misma.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo en el pecho oculto
- Bolsillo en la manga
- Abertura por plaqueta con botones
- Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
- Hilo ignífugo de aramida, para mayor protección y duración
- ARC2
- 2 bolsillos seguros
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- CE-CAT III
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
- NFPA® 2112
- NFPA® 70E
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))
Material:
Tejido exterior: Bizflame Knit: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 237
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;