Descrição:
Fabricado con un forro polar antipilling de doble cara. Incluye dos bolsillos laterales con cierre de cremallera oculto para guardar las pertenencias de forma segura. Cómodos puños elásticos y cordón de ajuste en el dobladillo.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Bolsillos con cremalleras
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Antiestático
- 2 bolsillos seguros
- Cremallera interactiva para más funcionalidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 5.9 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Material:
Tejido exterior: Modaflame Fleece: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;