Tafelschalen FOB 1.5K0.5, Margen de pesaje 1500 g, Lectura 0,5 g

N.º do artigo: FOB 1.5K0.5
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Identificação e classificação

Número do artigo FOB 1.5K0.5
EAN/GTIN 4045761214378
Número do fabricante FOB 1.5K0.5
Número L L40250 2409
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Pesaje innovador con rango de tolerancia (Checkweighing): El color de la pantalla cambia según el resultado de pesaje (demasiado ligero/correcto/demasiado pesado), facilitando así el racionado, dosificado y clasificado
  • Modelo en acero inoxidable tanto la carcasa como el plato de pesaje. Superficies lisas y fáciles de limpiar
  • Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (Cocinas, sala de ventas, cantina, laboratorio de alimentos, etc.)
  • Le apoya en su sistema de calidad conforme al APPCC
  • La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
  • Protección contra la humedad gracias al sellado de silicona impermeable de la célula de pesaje, de los componentes electrónicos y de las soldaduras
  • Control del margen de pesaje ya ocupado mediante pulsación de tecla (peso neto/bruto)
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, Altura de dígitos 20 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 235×175×55 mm
  • Peso neto aprox. 2,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados