Balanza de mesa 65 kg, Lectura 1 g

N.º do artigo: FKB 65K1
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
Número do artigo FKB 65K1
EAN/GTIN 4045761312395
Número do fabricante FKB 65K1
Número L L40250 2148
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

Gracias a la alta resolución de hasta 360.000,360.000 puntos, resulta ideal para pesajes de alta precisión en el ámbito industrial Carcasa con robuste compartimento inferior de aluminio moldeada bajo presión, proporciona una base estable, protege la técnica de pesaje y resiste el uso diario [[1]] Especialmente práctico: gracias al amplio margen de pesaje y a sus compactas dimensiones pueden pesarse incluso cargas pesadas en espacios angostos con gran precisión. Útil para determinar las diferencias de peso más mínimas como, p. ej. gas consumido, desgaste de piezas mecánicas, muestras de rocas, minerales, drusos, plata etc. Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado Unidad de pesaje programable libremente, p.ej. para la indicación directa en longitud de cordón g/m, el peso de superficie g/m² o similares Modelos con resolución de > 240.000 Pts.: La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro