Balanza de mesa FKB 65K0.2, Margen de pesaje 65 kg, Lectura 0,2 g

N.º do artigo: FKB 65K0.2
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Identificação e classificação

Número do artigo FKB 65K0.2
EAN/GTIN 4045761357563
Número do fabricante FKB 65K0.2
Número L L40250 1298
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Gracias a la alta resolución de hasta 325.000 puntos, resulta ideal para pesajes de alta precisión en el ámbito industrial
  • Robusta carcasa fundida a presión y plástico: proporciona una base estable, protege la técnica de pesaje y resiste el uso diario
  • Especialmente práctico: gracias al amplio margen de pesaje y a sus compactas dimensiones pueden pesarse incluso cargas pesadas en espacios angostos con gran precisión. Útil para determinar las diferencias de peso más mínimas como, p. ej. gas consumido, desgaste de piezas mecánicas, muestras de rocas, minerales, drusos, plata etc
  • Industria 4.0: El KERN Universal Port (KUP) integrado permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos, como RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, analógico, Ethernet, etc., sin necesidad de instalación. La ventaja más destacada es que los adaptadores de interfaz KUP simplemente se enchufan, es decir, el reequipamiento de las interfaces es cómodamente posible sin necesidad de abrir la carcasa de la balanza ni de realizar una instalación complicada. Los adaptadores de interfaz permiten transmitir cómodamente los datos de pesaje a redes, PC, smartphones, tabletas, ordenadores portátiles, impresoras, etc. Además, los comandos de control y las entradas de datos también pueden enviarse a la báscula a través de los dispositivos conectados. Sugerencia: con la caja de ampliación KERN YKUP-13 se pueden utilizar hasta tres adaptadores de interfaz KUP en paralelo en la balanza
  • KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Unidad de pesaje programable libremente, p.ej. para la indicación directa en longitud de cordón g/m, el peso de superficie g/m² o similares
  • La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión
  • Capota protectora incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 340×240 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, 350×390×120 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 20 h
  • Peso neto aprox. 7 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados