Medidor de fuerza digital (interno) FK 50, Max N 50 N, legibilidad 0,02 N

N.º do artigo: FK 50
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
Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Identificação e classificação

Número do artigo FK 50
EAN/GTIN 4045761139534
Número do fabricante FK 50
Número L L40250 2250
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Pantalla reversible: detección automática de la dirección
  • Uso seguro gracias al diseño ergonómico de su carcasa
  • Función Peak-Hold para el registro del valor máximo (El valor se “congela” durante aprox. 10 s) o función Track para indicación continua de la medición
  • Unidades seleccionables: N, lbf, kgf, ozf
  • Auto-Power-Off
  • Piezas sobrepuestas estándares: como figurado, varilla de prolongación: 90 mm
  • Se puede montar en cualquier banco de pruebas SAUTER

Característica:

  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max]
  • Frecuencia de medición interna: 100 Hz
  • Protección por sobrecarga: 200% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 195×82×35 mm
  • Rosca: M8
  • Lista para el uso: Pilas incluidas, 6×1.5 V AA
  • Peso neto aprox. 0,75 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados