Tafelschalen FCB 8K0.1, Margen de pesaje 8000 g, Lectura 0,1 g

N.º do artigo: FCB 8K0.1
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Identificação e classificação

Número do artigo FCB 8K0.1
EAN/GTIN 4045761475564
Número do fabricante FCB 8K0.1
Número L L40250 126
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Indicación secundaria en el lado posterior de la balanza
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería/uso con acumuladoro (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
  • Interfaz de datos RS-232, de serie
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones de la superficie de pesaje, plástico, acero inoxidable, A×P 253×228 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 270×323×110 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 12 h
  • Peso neto 2,6 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados