simcut BF soporte de sujeción, acero, para unidad de ranurado, L2=54,5 mm

N.º do artigo: F39.SB20.30.53-B IC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo F39.SB20.30.53-B IC
EAN/GTIN 4069769180657
Número do fabricante A62Z
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BF
Acero, para unidad de ranurado
L2=54,5mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 54,5 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ASCC
  • Sistema de fijación del prisma Variante = 1
  • L1 = 100,0 mm
  • L = 60,50 mm
  • f = 13,0 mm
  • a = 27,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Para unidad de ranurado = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØDmin (agujero mín.) = 30,0 mm