simcut BF soporte de sujeción, acero, ranurado convencional, D=25 mm, D1=50 mm

N.º do artigo: F39.08.75.25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo F39.08.75.25
EAN/GTIN 4069769180138
Número do fabricante AUGC
Número L L23830 1511
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BF
Acero, ranurado convencional
D=25 mm, D1=50 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Tornillo = ASCC
  • a = 20,3 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • L = 100,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • f = 10,50 mm
  • Destornillador = T20R
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • L2 = 75,0 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD2 = 50,0 mm