simturn F12 soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, ángulo de contacto de 8°, AW28, w=32 mm

N.º do artigo: F25.AW28.28.08
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo F25.AW28.28.08
EAN/GTIN 4069769179637
Número do fabricante AS90
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F12
Acero, mecanizado exterior, ángulo de contacto de 8°.
AW28, w=32 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATK6
  • w = 32,0 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • b = 28,0 mm
  • Destornillador = T20T
  • h1 = 30,0 mm