plaquita de corte simcut BF, biselado de los bordes exteriores de la ranura, w=8,5 mm, w=12 mm, tolerancia C11, Dmin=38 mm

N.º do artigo: F12.4545.85.12.38 BF X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo F12.4545.85.12.38 BF X800
EAN/GTIN 4069769179057
Número do fabricante AYEFX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BF
Ranurado de chaflanes del borde exterior de la ranura
w=8,5 mm, w=12 mm, tolerancia C11, Dmin=38 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 8,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 12,0 mm (tolerancia C11)
  • ØDmin (agujero mín.) = 38,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmáx = 3,50 mm
  • w1 = 15,5 mm