simturn F12 soporte de sujeción, soporte de sujeción, ranurado en forma, 25 x 25 mm, L=150 mm

N.º do artigo: F12.2525.A16.15
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo F12.2525.A16.15
EAN/GTIN 4069769178807
Número do fabricante AYWS
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F12
Portapinzas, ranurado de forma
25 x 25 mm, L=150 mm

Parámetros técnicos:

  • b = 25,0 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ASCC
  • L2 = 35,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerancia js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • b1 = 15,0 mm