simturn F12 soporte de sujeción, soporte de sujeción, ranurado en forma, 12 x 12 mm, L=122 mm

N.º do artigo: F12.1212.B16.12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo F12.1212.B16.12
EAN/GTIN 4069769177893
Número do fabricante AYWX
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F12
Portapinzas, ranurado de forma
12 x 12 mm, L=122 mm

Parámetros técnicos:

  • h1 = 12,0 mm (tolerancia js14)
  • Destornillador = T20R
  • L2 = 35,0 mm
  • b1 = 15,0 mm
  • Tornillo = ATKN
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • L1 = 122,0 mm